コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)
柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811
内容量
1本
全19種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
選択してください
0.5
1
1.6
2
3.2
5
8
本体厚さ(mm)
選択してください
7
10
12
15
19
20
30
質量(kg/m)
選択してください
0.16
0.26
0.36
0.47
0.73
1.2
2
アイの長さ(mm)
150
200
300
400
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg/m)
本体厚さ(mm)
アイ部幅(mm)
最大使用荷重(t)
アイの長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82948489
0.5T X 2.5M(灰)
0.16
7
30
0.5
150
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948550
0.5T X 2M(灰)
0.16
7
30
0.5
150
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948559
5T X 9M(赤)
1.2
20
75
5
400
¥
94,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948568
1.6T X 6M(青)
0.36
12
40
1.6
200
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948577
8T X 3M(紺)
2
30
90
8
400
¥
53,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948595
0.5T X 10M(灰)
0.16
7
30
0.5
150
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948629
8T X 6M(紺)
2
30
90
8
400
¥
101,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948735
1T X 4M(紫)
0.26
10
32
1
200
¥
11,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948751
0.5T X 3M(灰)
0.16
7
30
0.5
150
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948769
2T X 4M(緑)
0.47
15
43
2
300
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948778
1.6T X 4M(青)
0.36
12
40
1.6
200
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948796
2T X 8M(緑)
0.47
15
43
2
300
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948830
5T X 10M(赤)
1.2
20
75
5
400
¥
104,600
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948891
8T X 8M(紺)
2
30
90
8
400
¥
133,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948909
3.2T X 3M(黄)
0.73
19
52
3.2
300
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948945
1T X 9M(紫)
0.26
10
32
1
200
¥
22,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82948979
1.6T X 8M(青)
0.36
12
40
1.6
200
¥
25,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82949015
8T X 9M(紺)
2
30
90
8
400
¥
149,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82949031
8T X 7M(紺)
2
30
90
8
400
¥
117,700
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください