曜日別特売
1.6T X 4M(青) ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック 82948778

1.6T X 4M(青) ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック 82948778
1.6T X 4M(青) ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック 82948778
1.6T X 4M(青) ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック 82948778

ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はアイの長さ・本体厚さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
アイの長さ(mm)
200
本体厚さ(mm)
12
注文コード
82948778
品番
1.6T X 4M(青)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811

質量(kg/m)
0.36
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
最大使用荷重(t)
1.6
アイの長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
12
接合部の厚さ(mm)
18
接合部の幅(mm)
40
色相
青
本体幅(mm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする