曜日別特売

ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテック

ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811

内容量
1本
全37種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
本体厚さ(mm)
本体幅(mm)
質量(kg/m)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg/m)
本体厚さ(mm)
最大使用荷重(t)
色相
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829484808T X 9M(紺)225885
149,600
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
829484981T X 2.5M(紫)0.2610136
12,100
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
829485070.5T X 9M(灰)0.1680.532
31,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
829485161T X 4M(紫)0.2610136
18,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
829485255T X 1M(赤)1.222570
13,900
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
829485410.5T X 5M(灰)0.1680.532
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
829485863.2T X 3M(黄)0.73163.252
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
829486111.6T X 7M(青)0.36101.641
43,400
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
829486203.2T X 1M(黄)0.73163.252
10,400
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
829486381.6T X 2M(青)0.36101.641
14,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
829486471T X 2M(紫)0.2610136
10,000
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
829486568T X 2.5M(紺)225885
45,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
829486651.6T X 0.5M(青)0.36101.641
5,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
829486810.5T X 10M(灰)0.1680.532
34,900
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
829486901T X 0.5M(紫)0.2610136
3,700
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
829486991T X 5M(紫)0.2610136
22,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
829487082T X 2.5M(緑)0.4713243
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
829487173.2T X 4M(黄)0.73163.252
33,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
829487265T X 7M(赤)1.222570
74,300
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
829487608T X 7M(紺)225885
117,700
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
829487871.6T X 9M(青)0.36101.641
55,100
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
829488055T X 0.5M(赤)1.222570
8,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
829488215T X 3M(赤)1.222570
34,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
829488392T X 5M(緑)0.4713243
31,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
829488485T X 4M(赤)1.222570
44,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
829488571T X 6M(紫)0.2610136
26,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
829488662T X 3M(緑)0.4713243
19,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
829488751.6T X 5M(青)0.36101.641
31,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
829489001.6T X 3M(青)0.36101.641
19,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
829489181.6T X 10M(青)0.36101.641
61,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
829489271.6T X 8M(青)0.36101.641
49,200
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
829489360.5T X 2.5M(灰)0.1680.532
9,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
829489615T X 6M(赤)1.222570
64,300
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
829489701T X 10M(紫)0.2610136
43,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
829489881.6T X 2.5M(青)0.36101.641
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
829489978T X 5M(紺)225885
85,800
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
829490065T X 9M(赤)1.222570
94,500
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする