曜日別特売
5T X 9M(赤) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82949006

5T X 9M(赤) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82949006
5T X 9M(赤) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82949006
5T X 9M(赤) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82949006

ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は本体厚さ・質量など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
本体厚さ(mm)
22
質量(kg/m)
1.2
注文コード
82949006
品番
5T X 9M(赤)
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811

質量(kg/m)
1.2
本体厚さ(mm)
22
最大使用荷重(t)
5
色相
赤
本体幅(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする