- 付属品
- リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)
- 仕様
- TDP:160W
- 材質
- ヒートシンク:アルミニウム製
- 寸法(mm)
- 搭載ファン:92×92×25
- サイズ
- W92×D90×H134mm (リテンションを除く)
- 質量(g)
- 420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)
- 最大静圧(mmH2O)
- 搭載ファン:2.52
- 対応
- CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
- 回転数
- 搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)
- コネクタ
- 搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)
- OS
- Windows 11、アプリをダウンロードするための環境
- ノイズレベル
- 搭載ファン:(最大)31.9dB(A)
- ケーブル長(cm)
- LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm
- 軸受種類
- 搭載ファン:Rifleベアリング
- 定格入力
- 搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A
- 最大風量(CFM)
- 搭載ファン:46.01CFM
- 期待寿命
- 搭載ファン:30,000h