曜日別特売

シンプルハンドストラップ シリコンタイプ

シンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTAシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTAシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTAシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTAシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTAシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - ZATTA
(1件のレビュー)

やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい

用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
寸法(mm)
10×10×200、シリコン部:14.5、ナイロン部:5.5
質量(g)
3
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-308 8295731882957318ZM-308ブルー
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
ZM-307 8295744082957440ZM-307ブラック
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
ZM-309 8295757182957571ZM-309レッド
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-23
用途: スマホストラップ
建設業・工事業

シンプルな飾りのないスマホストラップを探していてこれにしました。シリコン製なので柔らかくて伸びます。切れるかも少し不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする