HMD WORKS
マグネットリリサー ダブルカラビナ
マグネット式で簡単に着脱できる便利なリリーサーです。
ワンタッチで簡単着脱
カラビナ付きですぐに取り付け可能
軽量・コンパクト設計
用途
鍵・キーホルダー・小物整理、アウトドアに
幅(mm)
25
全長(mm)
145
色
ブラック
直径(Φmm)
【マグネット】14
内容量
1個
注意
※耐荷重は静止状態での参考値です。使用状況により異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03159480
HW315
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください