シンプルハンドストラップ シリコンタイプ

シンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKSシンプルハンドストラップ シリコンタイプ - HMD WORKS

やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい

用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
寸法(mm)
【ナイロン部】5.5【シリコン部】14.5
質量(g)
3
本体寸法(mm)
10×10×200
全6種類を絞り込む
色
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HW312 0315948903159489HW3121セット(10本)レッド
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
HW307 0315949803159498HW3071個ブラック
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
HW311 0315950703159507HW3111セット(10本)ブルー
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
HW310 0315951603159516HW3101セット(10本)ブラック
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
HW309 0315953203159532HW3091個レッド
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
HW308 0315954103159541HW3081個ブルー
¥180
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする