充電器
- 質量(kg)
- 1
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 入力電圧(V)
- AC100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 212×179×102
- 入力電力(W)
- 270
- 対応バッテリー
- LBP-560-100/LBP-560-200/LBP-50-150/LBP-50-250/LBP-50-150G/LBP-50-250G
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電動工具 の新着商品
カテゴリ























![バッテリー 三笠産業[工具] バッテリー 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927727-261014-02.jpg)

