LCQ-501 充電器 ECHO(エコー) 82952716

充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82952716
品番
LCQ-501
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)
1
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×179×102
入力電力(W)
270
対応バッテリー
LBP-560-100/LBP-560-200/LBP-50-150/LBP-50-250/LBP-50-150G/LBP-50-250G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする