外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 防火ダンパー付
- 材質
- フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t
- 仕上
- アルマイト処理、Anodized
- 温度ヒューズ
- 標準72℃
- 内容量
- 1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ










![U型フード付ガラリ 清水[建築金物] U型フード付ガラリ 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)







