西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(厚型)
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82953897
ST75A
35
72
138
116
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954676
ST125A
40
120
191
166
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955385
ST100A
35
97
165
141
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956015
ST150A
60
145
214
190
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください