曜日別特売

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(厚型)

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953721SV100F3597138116
¥2,700
¥1,898
¥2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955428SV150F60145191166
¥3,900
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956408SV175F60170214190
¥6,400
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956670SV125F40120165141
¥3,500
¥2,398
¥2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956706SV200F70195238213
¥6,500
¥4,398
¥4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする