のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け
◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。
◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。
◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。
◆テープ幅:13ミリ
◆使用温度範囲(目安):-100~260℃
◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。
- 用途
- やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。
- 材質
- フッ素樹脂
- 生産国
- マレーシア
- 使用温度
- -100~260℃
- 内容量
- 1個
テープ の新着商品
カテゴリ






























