曜日別特売

のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入

のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 - GAONA(ガオナ)のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 - GAONA(ガオナ)のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 - GAONA(ガオナ)のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 - GAONA(ガオナ)のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 - GAONA(ガオナ)

◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。
◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。
◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。
◆テープ幅:13ミリ
◆使用温度範囲(目安):-100~260℃
◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。

用途
やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。
材質
フッ素樹脂
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
生産国
マレーシア
使用温度
-100~260℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82999056GA-KD020
オープン
¥4,098
¥4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする