アークランドサカモト
竹ささら
用途
鉄製の中華鍋やフライパンにこびりついた焦げ付き・こびりつき汚れをこそげ落とす際に
材質
本体:竹、留め具:銅線
寸法(mm)
240×30×30
色
グレイッシュグリーン/カッパー
質量(g)
76
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002468
153352
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください