曜日別特売
153352 竹ささら アークランドサカモト 83002468

153352 竹ささら アークランドサカモト 83002468
153352 竹ささら アークランドサカモト 83002468
153352 竹ささら アークランドサカモト 83002468

竹ささら

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83002468
品番
153352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
用途
鉄製の中華鍋やフライパンにこびりついた焦げ付き・こびりつき汚れをこそげ落とす際に
材質
本体:竹、留め具:銅線
寸法(mm)
240×30×30
色
グレイッシュグリーン/カッパー
質量(g)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする