曜日別特売

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-01~)

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-01~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全5472種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
5472種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01805716AW20-01GH-6C-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805741AW20-01GH-6CR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805759AW20-01GH-6CN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805777AW20-01GH-6CNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805802AW20-01GH-6CJ-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,500
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805811AW20-01GH-6CJR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,500
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805829AW20-01GH-6CJN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,500
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805847AW20-01GH-6CJNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,500
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805872AW20-01GH-1-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805890AW20-01GH-1R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805908AW20-01GH-1N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805926AW20-01GH-1NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805942AW20-01GH-1J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,780
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805951AW20-01GH-1JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,780
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805960AW20-01GH-1JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,780
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805969AW20-01GH-1JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,780
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805978AW20-01GH-12-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805987AW20-01GH-12R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
01805996AW20-01GH-12N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806012AW20-01GH-12NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806030AW20-01GH-12J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥7,220
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806048AW20-01GH-12JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥7,220
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806066AW20-01GH-12JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥7,220
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806091AW20-01GH-12JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥7,220
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806109AW20-01GH-16-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806127AW20-01GH-16R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806136AW20-01GH-16N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806152AW20-01GH-16NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806161AW20-01GH-16J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806170AW20-01GH-16JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806179AW20-01GH-16JN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806188AW20-01GH-16JNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806197AW20-01GH-1C-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806206AW20-01GH-1CR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806231AW20-01GH-1CN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806249AW20-01GH-1CNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806267AW20-01GH-1CJ-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥7,330
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806292AW20-01GH-1CJR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥7,330
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806371AW20-01GH-1CJN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥7,330
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806380AW20-01GH-1CJNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥7,330
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806398AW20-01GH-16C-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806416AW20-01GH-16CR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806441AW20-01GH-16CN-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806459AW20-01GH-16CNR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806477AW20-01HM-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806502AW20-01HM-R-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806511AW20-01HM-N-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806520AW20-01HM-NR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806529AW20-01HM-J-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥6,840
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01806538AW20-01HM-JR-D-X64セットナット付(パネルマウント用)1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥6,840
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする