曜日別特売

ダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック

ダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック - ZATTAダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック - ZATTAダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック - ZATTAダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック - ZATTA

鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。
直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。
お好きな4桁の番号を自由に設定可能。
ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
引っ掛け、壁掛け対応タイプ

用途
工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に
付属品
取付ビス×4本、スリーブ×4本、取付クランプセット
材質
アルミニウム合金、プラスチック
寸法(mm)
95×182×40
ブラック
質量(g)
280
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※変更された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004437ZM-305
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする