曜日別特売
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180

 

1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180
1850832 ハクゾウウエットクロスホルダー ハクゾウメディカル 83005180

ハクゾウウエットクロスホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83005180
品番
1850832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

ハクゾウ環境除菌用ウエットクロス専用のホルダーです。
手すり、ベッド柵、電子カルテカートなどに掛けてご使用いただけます。(
直径もしくは幅が2.5cm 以内のポール、手すり等であれば設置可能です。)
ウエットクロス製品を挟むだけで簡単に装着できます。袋ごとセットできるため、交換・補充もスムーズです。
クロスの残量が少なくなっても落ちにくい安心設計です。ホルダーのクリップでしっかり保持し、クロスの残量が少なくなっても安定して使用できます。
ずれにくく、安定して設置できる形状です。上部バーが環境クロスのフタ部分にフィットし、使用時のズレや落下を軽減します。手すり周りでも安定してご使用いただけます。
設置する際は、製品の上下を逆にして設置してください。
微細な凸凹がありますが、これは成形工程で金型に樹脂を注入する部分であり、品質不良ではありません。

適合
ハクゾウ環境クロス Vロック(60枚入・80枚入)、ハクゾウ環境クロスWブロックNEO(30枚入・60枚入)、ペルシールクリーン、ハイドロシールクリーン、そのまま使えるジアワイプ1000
材質
PP製(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、第四級アンモニウム塩で清拭可能)
寸法(cm)
13×18.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする