アークランドサカモト
ボンドフリーはさみ
用途
粘着テープやノリの付いた紙などの切断に
仕様
フッ素コーティング
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:再生ABS樹脂
寸法(mm)
175×60×8
色
ブラック/シルバー
質量(g)
41
刃渡り(mm)
67 (2段刃)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83006135
GX-175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください