GX-175 ボンドフリーはさみ アークランドサカモト 83006135

GX-175 ボンドフリーはさみ アークランドサカモト 83006135
GX-175 ボンドフリーはさみ アークランドサカモト 83006135
GX-175 ボンドフリーはさみ アークランドサカモト 83006135
GX-175 ボンドフリーはさみ アークランドサカモト 83006135

ボンドフリーはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83006135
品番
GX-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
粘着テープやノリの付いた紙などの切断に
仕様
フッ素コーティング
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:再生ABS樹脂
寸法(mm)
175×60×8
色
ブラック/シルバー
質量(g)
41
刃渡り(mm)
67 (2段刃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする