タマハシ
揚げ物専用温度計
用途
揚げ物をする際の油の温度管理に
仕様
取り付け金具付き
材質
温度計部:アルミニウム合金、取付金具:ステンレス鋼、温度センサー:真ちゅう(ニッケルメッキ仕上げ)
寸法(mm)
113×37×37
色
シルバー/ホワイト/ブラック/レッド
測定範囲
0~200℃
質量(g)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83004909
MI-100
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください