タマハシ
揚げ物専用温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83004909
品番
MI-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
揚げ物をする際の油の温度管理に
仕様
取り付け金具付き
材質
温度計部:アルミニウム合金、取付金具:ステンレス鋼、温度センサー:真ちゅう(ニッケルメッキ仕上げ)
寸法(mm)
113×37×37
色
シルバー/ホワイト/ブラック/レッド
測定範囲
0~200℃
質量(g)
20