MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198

MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198
MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198
MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198
MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198
MEH-202 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス) 83047198

2wayコードレススティッククリーナー クラモ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83047198
品番
MEH-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。
ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。
USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。
使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)
ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。

付属品
フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル
電源
USB充電式(5V1A)
本体質量(g)
約745(ロング使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W75×D115×H400(ロング使用時)
充電時間(時間)
(満充電)約3~4
充電池タイプ
内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
集じん量(L)
約300m
稼働時間(分)
約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
注意
※出荷時、本体の電源スイッチには誤作動を防止するための保護カバーがついています。使用する際には取り外してください。
※出荷時、本体のダクトケースには保護フィルムが巻いてあります。使用する前に剥がして使用してください。
※USB/AC変換アダプタは付属ではありません。
※製品の充電をするには、市販のUSB/AC変換アダプタ(DC5V1A)が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする