曜日別特売

AFD20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

AFD20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全160種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
160種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85593895AFD20-01-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85593920AFD20-01-R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85593938AFD20-01-J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85593956AFD20-01-JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85593981AFD20-01-2-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85593999AFD20-01-2R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594017AFD20-01-2J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594035AFD20-01-2JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594060AFD20-01-6-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,410
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594078AFD20-01-6R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,410
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594096AFD20-01-6J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,590
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594121AFD20-01-6JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,590
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594139AFD20-01-C-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,790
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594227AFD20-01-CR-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,790
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594245AFD20-01-CJ-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,970
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594270AFD20-01-CJR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,970
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594288AFD20-01-6C-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594306AFD20-01-6CR-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594331AFD20-01-6CJ-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥5,140
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594349AFD20-01-6CJR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥5,140
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594367AFD20-01B-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594385AFD20-01B-R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594410AFD20-01B-J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594428AFD20-01B-JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594446AFD20-01B-2-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,890
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594471AFD20-01B-2R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,890
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594489AFD20-01B-2J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥5,070
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594507AFD20-01B-2JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥5,070
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594595AFD20-01B-6-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,620
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594620AFD20-01B-6R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,620
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594638AFD20-01B-6J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥4,800
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594656AFD20-01B-6JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥4,800
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594681AFD20-01B-C-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594699AFD20-01B-CR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594717AFD20-01B-CJ-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥5,180
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594735AFD20-01B-CJR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥5,180
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594760AFD20-01B-6C-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥5,170
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594778AFD20-01B-6CR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥5,170
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594796AFD20-01B-6CJ-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥5,350
¥4,898
¥5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594821AFD20-01B-6CJR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥5,350
¥4,898
¥5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594839AFD20-02-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594857AFD20-02-R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594875AFD20-02-J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594900AFD20-02-JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594918AFD20-02-2-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594936AFD20-02-2R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594961AFD20-02-2J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594979AFD20-02-2JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85594997AFD20-02-6-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,410
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85595015AFD20-02-6R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,410
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする