GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
83051161
品番
GT-3030 MKゲンバセット
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

貫通穴でも施工が可能

材質
スチール製
全長(mm)
30
質量(g)
17.7
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
表面処理
三価クロメート
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
インチねじ
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする