サンコーテクノ
オールアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83050847
品番
B- 850
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着
材質
スチール製
外径D(Φmm)
8
ドリル径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
50
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
2.6
取付け物厚(mm)
5
頭部径dk(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。