【冷感タオル】クールマフラータオル(グレー)10枚組
カンタン3STEP!冷感クールタオル。?本品を水にぬらし吸水させる。2水分が滴らない程度に絞る。330回ほど本品を振る。マフラータオルサイズ(10×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。ジップケース入りで持ち運びにもおすすめ。
- 色
- グレー
- 入数(枚)
- 10
- 混率(%)
- ポリエステル55・ナイロン45
- 寸法(cm)
- 10×90
- 質量(g/枚)
- 35
- 内容量
- 1組(10枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ


























