【冷感タオル】国産クールマフラータオル(ミックス)5枚

【冷感タオル】国産クールマフラータオル(ミックス)5枚 - 小杉善

水に濡らして使うひんやりタオル。濡らしたら冷たくなるクール糸を使用。濡らした際の冷感度約2.5倍。マフラータオルサイズ(16×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。ジップケース入りで持ち運びにもおすすめ。

色
ミックス
入数(枚)
5
混率(%)
ポリエチレン55・綿45 or ポリエチレン45・綿55(種類により異なる)
寸法(cm)
16×90
質量(g/枚)
64
内容量
1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83057269JG-100
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする