曜日別特売

PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
13.2
質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062056PA0704 x 1550L F2=F21550
¥5,408
¥5,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062370PA0704 x 20000L F2=F220000
¥26,035
¥28,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062379PA0704 x 900L F2=F2900
¥4,683
¥5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062388PA0704 x 490L F2=F2490
¥4,226
¥4,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062415PA0704 x 8000L F2=F28000
¥12,619
¥13,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062711PA0704 x 340L F2=F2340
¥4,056
¥4,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062720PA0704 x 240L F2=F2240
¥3,944
¥4,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063176PA0704 x 1150L F2=F21150
¥4,962
¥5,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063526PA0704 x 19000L F2=F219000
¥24,918
¥27,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064025PA0704 x 520L F2=F2520
¥4,258
¥4,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064479PA0704 x 4700L F2=F24700
¥8,931
¥9,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065057PA0704 x 800L F2=F2800
¥4,570
¥5,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065355PA0704 x 640L F2=F2640
¥4,391
¥4,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065617PA0704 x 330L F2=F2330
¥4,044
¥4,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065739PA0704 x 2300L F2=F22300
¥6,248
¥6,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065940PA0704 x 11000L F2=F211000
¥15,974
¥17,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066421PA0704 x 680L F2=F2680
¥4,436
¥4,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067035PA0704 x 920L F2=F2920
¥4,706
¥5,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067105PA0704 x 570L F2=F2570
¥4,314
¥4,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067541PA0704 x 500L F2=F2500
¥4,235
¥4,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067595PA0704 x 940L F2=F2940
¥4,728
¥5,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068119PA0704 x 370L F2=F2370
¥4,090
¥4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068180PA0704 x 1700L F2=F21700
¥5,578
¥6,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068259PA0704 x 760L F2=F2760
¥4,527
¥4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068758PA0704 x 1950L F2=F21950
¥5,856
¥6,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068801PA0704 x 2800L F2=F22800
¥6,806
¥7,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068837PA0704 x 390L F2=F2390
¥4,112
¥4,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069126PA0704 x 630L F2=F2630
¥4,382
¥4,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069607PA0704 x 1200L F2=F21200
¥5,018
¥5,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069747PA0704 x 230L F2=F2230
¥3,934
¥4,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069851PA0704 x 290L F2=F2290
¥4,002
¥4,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069975PA0704 x 1250L F2=F21250
¥5,075
¥5,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070350PA0704 x 4100L F2=F24100
¥8,260
¥9,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070386PA0704 x 9000L F2=F29000
¥13,738
¥15,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070438PA0704 x 1800L F2=F21800
¥5,688
¥6,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070849PA0704 x 1000L F2=F21000
¥4,794
¥5,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070901PA0704 x 4300L F2=F24300
¥8,484
¥9,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070971PA0704 x 4600L F2=F24600
¥8,819
¥9,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071278PA0704 x 750L F2=F2750
¥4,515
¥4,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071479PA0704 x 4800L F2=F24800
¥9,042
¥9,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071531PA0704 x 5500L F2=F25500
¥9,826
¥10,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071750PA0704 x 3000L F2=F23000
¥7,030
¥7,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072206PA0704 x 2900L F2=F22900
¥6,919
¥7,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072240PA0704 x 960L F2=F2960
¥4,750
¥5,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072511PA0704 x 200L F2=F2200
¥3,899
¥4,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072721PA0704 x 470L F2=F2470
¥4,203
¥4,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072906PA0704 x 4900L F2=F24900
¥9,155
¥10,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073168PA0704 x 740L F2=F2740
¥4,504
¥4,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073186PA0704 x 1650L F2=F21650
¥5,522
¥6,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073868PA0704 x 1350L F2=F21350
¥5,186
¥5,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする