PA0706 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)
- 用途
- 油圧、高圧配管用
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 最小曲げ半径(mm)
- 75
- 寸法X(mm)
- 22
- 材質(ホース)
- 【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
- ホース内径(Φmm)
- 9.5
- 寸法Y(mm)
- 19
- めねじサイズ
- 9/16-18UNF
- 流体温度(℃)
- -40~+100
- 適合流体
- 鉱物性作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 28
- 補強層
- 1W
- ホース外径(Φmm)
- 16.2
- 質量(g/m)
- 330
- 推奨雰囲気温度(℃)
- -40~+70
- 材質(口金)
- SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
- 内容量
- 1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
油圧ホース の新着商品
NWP105-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥135,890¥123,536
NWP105-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥162,050~¥147,318~
NWP105-19 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.3/16-12UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥120,859~¥109,872~
NWP105-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥137,591~¥125,083~カテゴリ
















