曜日別特売

PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
175
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
34
質量(g/m)
850
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
138件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061828PA0716 x 13000L F2=F213000
¥59,323
¥65,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062126PA0716 x 1700L F2=F21700
¥15,528
¥17,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062361PA0716 x 560L F2=F2560
¥11,110
¥12,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062650PA0716 x 440L F2=F2440
¥10,643
¥11,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062659PA0716 x 410L F2=F2410
¥10,527
¥11,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063115PA0716 x 620L F2=F2620
¥11,342
¥12,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063280PA0716 x 500L F2=F2500
¥10,876
¥11,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063587PA0716 x 600L F2=F2600
¥11,264
¥12,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063700PA0716 x 2000L F2=F22000
¥16,690
¥18,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063901PA0716 x 450L F2=F2450
¥10,683
¥11,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063937PA0716 x 10000L F2=F210000
¥47,695
¥52,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064086PA0716 x 2300L F2=F22300
¥17,852
¥19,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064120PA0716 x 2200L F2=F22200
¥17,466
¥19,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064339PA0716 x 4300L F2=F24300
¥25,604
¥28,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065319PA0716 x 680L F2=F2680
¥11,575
¥12,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066536PA0716 x 1650L F2=F21650
¥15,334
¥16,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067498PA0716 x 850L F2=F2850
¥12,234
¥13,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067866PA0716 x 8500L F2=F28500
¥41,882
¥46,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068137PA0716 x 570L F2=F2570
¥11,148
¥12,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068250PA0716 x 4700L F2=F24700
¥27,155
¥29,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068426PA0716 x 6500L F2=F26500
¥34,130
¥37,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069388PA0716 x 1850L F2=F21850
¥16,108
¥17,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070158PA0716 x 370L F2=F2370
¥10,374
¥11,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070341PA0716 x 1150L F2=F21150
¥13,396
¥14,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071120PA0716 x 4100L F2=F24100
¥24,830
¥27,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071418PA0716 x 1200L F2=F21200
¥13,590
¥14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072651PA0716 x 3500L F2=F23500
¥22,503
¥24,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072730PA0716 x 11000L F2=F211000
¥51,571
¥56,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072879PA0716 x 3900L F2=F23900
¥24,055
¥26,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073220PA0716 x 610L F2=F2610
¥11,302
¥12,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073448PA0716 x 530L F2=F2530
¥10,994
¥12,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074306PA0716 x 940L F2=F2940
¥12,582
¥13,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074358PA0716 x 460L F2=F2460
¥10,722
¥11,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074769PA0716 x 16000L F2=F216000
¥70,950
¥78,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075225PA0716 x 730L F2=F2730
¥11,768
¥12,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076065PA0716 x 510L F2=F2510
¥10,916
¥12,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076336PA0716 x 1950L F2=F21950
¥16,498
¥18,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076817PA0716 x 1750L F2=F21750
¥15,720
¥17,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076869PA0716 x 920L F2=F2920
¥12,506
¥13,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077438PA0716 x 580L F2=F2580
¥11,186
¥12,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079021PA0716 x 860L F2=F2860
¥12,271
¥13,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079389PA0716 x 400L F2=F2400
¥10,490
¥11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079407PA0716 x 770L F2=F2770
¥11,923
¥13,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080220PA0716 x 970L F2=F2970
¥12,698
¥13,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080685PA0716 x 810L F2=F2810
¥12,079
¥13,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080841PA0716 x 340L F2=F2340
¥10,258
¥11,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081315PA0716 x 690L F2=F2690
¥11,612
¥12,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081428PA0716 x 870L F2=F2870
¥12,311
¥13,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081480PA0716 x 380L F2=F2380
¥10,411
¥11,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
83082828PA0716 x 3300L F2=F23300
¥21,728
¥23,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする