PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1004 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
13.4
質量(g/m)
230
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062108PA1004 x 360L F2=F2360
¥4,443
¥4,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062187PA1004 x 960L F2=F2960
¥5,250
¥5,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062887PA1004 x 4500L F2=F24500
¥10,006
¥11,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062948PA1004 x 660L F2=F2660
¥4,847
¥5,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063097PA1004 x 480L F2=F2480
¥4,604
¥5,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063167PA1004 x 770L F2=F2770
¥4,994
¥5,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063316PA1004 x 730L F2=F2730
¥4,940
¥5,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063605PA1004 x 11000L F2=F211000
¥18,742
¥20,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064330PA1004 x 850L F2=F2850
¥5,100
¥5,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064366PA1004 x 2800L F2=F22800
¥7,722
¥8,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064461PA1004 x 4700L F2=F24700
¥10,275
¥11,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064637PA1004 x 240L F2=F2240
¥4,282
¥4,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065529PA1004 x 8000L F2=F28000
¥14,710
¥16,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066195PA1004 x 1650L F2=F21650
¥6,176
¥6,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066859PA1004 x 8500L F2=F28500
¥15,382
¥16,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066868PA1004 x 2200L F2=F22200
¥6,915
¥7,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067200PA1004 x 1900L F2=F21900
¥6,512
¥7,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067516PA1004 x 580L F2=F2580
¥4,739
¥5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067665PA1004 x 390L F2=F2390
¥4,483
¥4,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067751PA1004 x 630L F2=F2630
¥4,806
¥5,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067760PA1004 x 920L F2=F2920
¥5,196
¥5,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068286PA1004 x 810L F2=F2810
¥5,048
¥5,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068311PA1004 x 280L F2=F2280
¥4,335
¥4,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068600PA1004 x 990L F2=F2990
¥5,290
¥5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068941PA1004 x 1150L F2=F21150
¥5,504
¥6,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069397PA1004 x 3500L F2=F23500
¥8,662
¥9,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070088PA1004 x 1250L F2=F21250
¥5,638
¥6,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070176PA1004 x 470L F2=F2470
¥4,591
¥5,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070770PA1004 x 1850L F2=F21850
¥6,444
¥7,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070955PA1004 x 1950L F2=F21950
¥6,579
¥7,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070989PA1004 x 300L F2=F2300
¥4,362
¥4,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071050PA1004 x 900L F2=F2900
¥5,168
¥5,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071251PA1004 x 260L F2=F2260
¥4,310
¥4,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071339PA1004 x 330L F2=F2330
¥4,403
¥4,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071445PA1004 x 250L F2=F2250
¥4,294
¥4,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072337PA1004 x 570L F2=F2570
¥4,726
¥5,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072565PA1004 x 550L F2=F2550
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072626PA1004 x 3300L F2=F23300
¥8,394
¥9,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072791PA1004 x 720L F2=F2720
¥4,927
¥5,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072870PA1004 x 5500L F2=F25500
¥11,350
¥12,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073001PA1004 x 7500L F2=F27500
¥14,038
¥15,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073238PA1004 x 930L F2=F2930
¥5,208
¥5,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073317PA1004 x 310L F2=F2310
¥4,376
¥4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073439PA1004 x 4000L F2=F24000
¥9,334
¥10,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073518PA1004 x 3200L F2=F23200
¥8,259
¥9,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073728PA1004 x 1450L F2=F21450
¥5,907
¥6,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074261PA1004 x 25000L F2=F225000
¥37,558
¥41,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074288PA1004 x 520L F2=F2520
¥4,658
¥5,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075618PA1004 x 1600L F2=F21600
¥6,108
¥6,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076765PA1004 x 50000L F2=F250000
¥71,158
¥78,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする