PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1016 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
175
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
34
質量(g/m)
890
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061898PA1016 x 4700L F2=F24700
¥33,488
¥36,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062799PA1016 x 2200L F2=F22200
¥20,795
¥22,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063106PA1016 x 4200L F2=F24200
¥30,950
¥34,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063271PA1016 x 1750L F2=F21750
¥18,511
¥20,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063377PA1016 x 3900L F2=F23900
¥29,427
¥32,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064217PA1016 x 2100L F2=F22100
¥20,288
¥22,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064296PA1016 x 690L F2=F2690
¥13,130
¥14,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064357PA1016 x 710L F2=F2710
¥13,232
¥14,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064646PA1016 x 6000L F2=F26000
¥40,090
¥44,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064899PA1016 x 790L F2=F2790
¥13,636
¥15,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064951PA1016 x 1200L F2=F21200
¥15,718
¥17,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064969PA1016 x 580L F2=F2580
¥12,571
¥13,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065240PA1016 x 730L F2=F2730
¥13,332
¥14,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065398PA1016 x 4000L F2=F24000
¥29,935
¥32,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065441PA1016 x 920L F2=F2920
¥14,298
¥15,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065599PA1016 x 840L F2=F2840
¥13,891
¥15,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065809PA1016 x 670L F2=F2670
¥13,028
¥14,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065818PA1016 x 900L F2=F2900
¥14,195
¥15,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066685PA1016 x 13000L F2=F213000
¥75,631
¥83,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067848PA1016 x 400L F2=F2400
¥11,656
¥12,822(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067997PA1016 x 1050L F2=F21050
¥14,956
¥16,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068015PA1016 x 850L F2=F2850
¥13,942
¥15,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068478PA1016 x 450L F2=F2450
¥11,910
¥13,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068697PA1016 x 770L F2=F2770
¥13,536
¥14,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068950PA1016 x 330L F2=F2330
¥11,302
¥12,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069458PA1016 x 3000L F2=F23000
¥24,858
¥27,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070316PA1016 x 3500L F2=F23500
¥27,396
¥30,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070325PA1016 x 4100L F2=F24100
¥30,443
¥33,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070797PA1016 x 3100L F2=F23100
¥25,366
¥27,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070806PA1016 x 440L F2=F2440
¥11,860
¥13,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071348PA1016 x 550L F2=F2550
¥12,418
¥13,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071540PA1016 x 4500L F2=F24500
¥32,474
¥35,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071960PA1016 x 8500L F2=F28500
¥52,783
¥58,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072091PA1016 x 1650L F2=F21650
¥18,003
¥19,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072170PA1016 x 430L F2=F2430
¥11,810
¥12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073378PA1016 x 1150L F2=F21150
¥15,464
¥17,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073938PA1016 x 600L F2=F2600
¥12,672
¥13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074270PA1016 x 2000L F2=F22000
¥19,780
¥21,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074385PA1016 x 500L F2=F2500
¥12,164
¥13,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075898PA1016 x 760L F2=F2760
¥13,486
¥14,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075950PA1016 x 4900L F2=F24900
¥34,504
¥37,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075995PA1016 x 750L F2=F2750
¥13,434
¥14,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076090PA1016 x 530L F2=F2530
¥12,318
¥13,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076318PA1016 x 720L F2=F2720
¥13,282
¥14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076501PA1016 x 3800L F2=F23800
¥28,919
¥31,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076519PA1016 x 1900L F2=F21900
¥19,272
¥21,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076537PA1016 x 320L F2=F2320
¥11,251
¥12,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077036PA1016 x 1250L F2=F21250
¥15,972
¥17,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077560PA1016 x 3200L F2=F23200
¥25,872
¥28,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077770PA1016 x 6500L F2=F26500
¥42,628
¥46,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする