PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
13.6
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061880PA1704 x 4800L F2=F24800
¥13,160
¥14,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062677PA1704 x 740L F2=F2740
¥5,376
¥5,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063517PA1704 x 4200L F2=F24200
¥12,011
¥13,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063666PA1704 x 9500L F2=F29500
¥22,171
¥24,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064610PA1704 x 1300L F2=F21300
¥6,452
¥7,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064777PA1704 x 810L F2=F2810
¥5,511
¥6,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065030PA1704 x 1250L F2=F21250
¥6,355
¥6,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065215PA1704 x 4300L F2=F24300
¥12,203
¥13,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065495PA1704 x 3200L F2=F23200
¥10,094
¥11,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066256PA1704 x 2000L F2=F22000
¥7,792
¥8,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066360PA1704 x 950L F2=F2950
¥5,780
¥6,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066475PA1704 x 8500L F2=F28500
¥20,254
¥22,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066579PA1704 x 3700L F2=F23700
¥11,051
¥12,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066816PA1704 x 3600L F2=F23600
¥10,862
¥11,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066825PA1704 x 4900L F2=F24900
¥13,354
¥14,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066947PA1704 x 7500L F2=F27500
¥18,338
¥20,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067525PA1704 x 870L F2=F2870
¥5,627
¥6,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067620PA1704 x 730L F2=F2730
¥5,358
¥5,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068295PA1704 x 990L F2=F2990
¥5,856
¥6,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068496PA1704 x 910L F2=F2910
¥5,703
¥6,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068539PA1704 x 320L F2=F2320
¥4,572
¥5,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068636PA1704 x 330L F2=F2330
¥4,591
¥5,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068846PA1704 x 1500L F2=F21500
¥6,835
¥7,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069528PA1704 x 670L F2=F2670
¥5,244
¥5,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069641PA1704 x 7000L F2=F27000
¥17,378
¥19,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069799PA1704 x 25000L F2=F225000
¥51,884
¥57,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070045PA1704 x 1600L F2=F21600
¥7,027
¥7,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070596PA1704 x 680L F2=F2680
¥5,263
¥5,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071357PA1704 x 2900L F2=F22900
¥9,519
¥10,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071725PA1704 x 800L F2=F2800
¥5,492
¥6,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071820PA1704 x 900L F2=F2900
¥5,684
¥6,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073308PA1704 x 360L F2=F2360
¥4,648
¥5,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074148PA1704 x 200L F2=F2200
¥4,343
¥4,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074200PA1704 x 3300L F2=F23300
¥10,286
¥11,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074236PA1704 x 690L F2=F2690
¥5,282
¥5,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074726PA1704 x 2700L F2=F22700
¥9,135
¥10,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075286PA1704 x 16000L F2=F216000
¥34,631
¥38,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075295PA1704 x 890L F2=F2890
¥5,666
¥6,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075740PA1704 x 1800L F2=F21800
¥7,410
¥8,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075977PA1704 x 780L F2=F2780
¥5,455
¥6,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076546PA1704 x 930L F2=F2930
¥5,743
¥6,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076799PA1704 x 980L F2=F2980
¥5,838
¥6,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077219PA1704 x 270L F2=F2270
¥4,478
¥4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077359PA1704 x 30000L F2=F230000
¥61,470
¥67,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077490PA1704 x 3400L F2=F23400
¥10,476
¥11,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077535PA1704 x 4100L F2=F24100
¥11,819
¥13,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077605PA1704 x 500L F2=F2500
¥4,918
¥5,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077901PA1704 x 3000L F2=F23000
¥9,710
¥10,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078926PA1704 x 630L F2=F2630
¥5,168
¥5,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079267PA1704 x 14000L F2=F214000
¥30,798
¥33,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする