PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
140
寸法X(mm)
36
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
めねじサイズ
1-1/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
29.5
質量(g/m)
950
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
136件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062065PA1712 x 840L F2=F2840
¥12,248
¥13,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062808PA1712 x 740L F2=F2740
¥11,634
¥12,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063420PA1712 x 3200L F2=F23200
¥26,724
¥29,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063481PA1712 x 900L F2=F2900
¥12,616
¥13,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063648PA1712 x 1250L F2=F21250
¥14,763
¥16,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064190PA1712 x 1400L F2=F21400
¥15,683
¥17,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064269PA1712 x 490L F2=F2490
¥10,102
¥11,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064987PA1712 x 430L F2=F2430
¥9,732
¥10,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065005PA1712 x 3600L F2=F23600
¥29,176
¥32,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065827PA1712 x 1500L F2=F21500
¥16,295
¥17,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065915PA1712 x 3500L F2=F23500
¥28,563
¥31,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067437PA1712 x 9500L F2=F29500
¥65,366
¥71,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067629PA1712 x 890L F2=F2890
¥12,554
¥13,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067726PA1712 x 750L F2=F2750
¥11,695
¥12,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067735PA1712 x 640L F2=F2640
¥11,022
¥12,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067936PA1712 x 660L F2=F2660
¥11,143
¥12,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068040PA1712 x 4500L F2=F24500
¥34,696
¥38,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068198PA1712 x 6500L F2=F26500
¥46,964
¥51,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068566PA1712 x 1450L F2=F21450
¥15,988
¥17,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068679PA1712 x 4600L F2=F24600
¥35,311
¥38,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069221PA1712 x 600L F2=F2600
¥10,775
¥11,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069239PA1712 x 4100L F2=F24100
¥32,244
¥35,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069275PA1712 x 1750L F2=F21750
¥17,830
¥19,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069361PA1712 x 8000L F2=F28000
¥56,166
¥61,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069756PA1712 x 520L F2=F2520
¥10,284
¥11,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069869PA1712 x 580L F2=F2580
¥10,652
¥11,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070508PA1712 x 480L F2=F2480
¥10,040
¥11,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070727PA1712 x 850L F2=F2850
¥12,310
¥13,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070831PA1712 x 3800L F2=F23800
¥30,403
¥33,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071506PA1712 x 2000L F2=F22000
¥19,362
¥21,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072021PA1712 x 300L F2=F2300
¥8,935
¥9,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073089PA1712 x 760L F2=F2760
¥11,758
¥12,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073387PA1712 x 2200L F2=F22200
¥20,590
¥22,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074051PA1712 x 320L F2=F2320
¥9,058
¥9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074489PA1712 x 940L F2=F2940
¥12,860
¥14,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074690PA1712 x 13000L F2=F213000
¥86,835
¥95,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075311PA1712 x 590L F2=F2590
¥10,714
¥11,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075679PA1712 x 440L F2=F2440
¥9,794
¥10,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075767PA1712 x 4700L F2=F24700
¥35,924
¥39,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076117PA1712 x 860L F2=F2860
¥12,370
¥13,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076668PA1712 x 700L F2=F2700
¥11,390
¥12,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076930PA1712 x 690L F2=F2690
¥11,328
¥12,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077158PA1712 x 4000L F2=F24000
¥31,630
¥34,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077350PA1712 x 3700L F2=F23700
¥29,791
¥32,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077761PA1712 x 540L F2=F2540
¥10,407
¥11,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078339PA1712 x 4900L F2=F24900
¥37,151
¥40,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078567PA1712 x 1350L F2=F21350
¥15,376
¥16,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078619PA1712 x 500L F2=F2500
¥10,162
¥11,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078646PA1712 x 1800L F2=F21800
¥18,135
¥19,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079328PA1712 x 1200L F2=F21200
¥14,456
¥15,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする