曜日別特売

PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2804 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
15.1
質量(g/m)
380
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061925PA2804 x 25000L F2=F225000
¥66,899
¥73,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
83061986PA2804 x 470L F2=F2470
¥4,864
¥5,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062047PA2804 x 800L F2=F2800
¥5,700
¥6,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062099PA2804 x 920L F2=F2920
¥6,003
¥6,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062458PA2804 x 480L F2=F2480
¥4,891
¥5,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063368PA2804 x 840L F2=F2840
¥5,800
¥6,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064251PA2804 x 3700L F2=F23700
¥13,034
¥14,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064497PA2804 x 9000L F2=F29000
¥26,436
¥29,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064811PA2804 x 970L F2=F2970
¥6,130
¥6,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065109PA2804 x 2400L F2=F22400
¥9,746
¥10,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065188PA2804 x 940L F2=F2940
¥6,054
¥6,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065669PA2804 x 520L F2=F2520
¥4,991
¥5,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066186PA2804 x 810L F2=F2810
¥5,724
¥6,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066265PA2804 x 6000L F2=F26000
¥18,850
¥20,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066369PA2804 x 3200L F2=F23200
¥11,768
¥12,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066561PA2804 x 320L F2=F2320
¥4,486
¥4,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066570PA2804 x 420L F2=F2420
¥4,738
¥5,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066911PA2804 x 720L F2=F2720
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067507PA2804 x 280L F2=F2280
¥4,384
¥4,822(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068627PA2804 x 590L F2=F2590
¥5,168
¥5,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068880PA2804 x 1850L F2=F21850
¥8,355
¥9,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068916PA2804 x 1500L F2=F21500
¥7,470
¥8,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069370PA2804 x 930L F2=F2930
¥6,028
¥6,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069738PA2804 x 2700L F2=F22700
¥10,504
¥11,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070885PA2804 x 400L F2=F2400
¥4,688
¥5,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071041PA2804 x 900L F2=F2900
¥5,954
¥6,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072441PA2804 x 8500L F2=F28500
¥25,172
¥27,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072459PA2804 x 4300L F2=F24300
¥14,551
¥16,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072538PA2804 x 980L F2=F2980
¥6,154
¥6,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072861PA2804 x 530L F2=F2530
¥5,018
¥5,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072940PA2804 x 4600L F2=F24600
¥15,310
¥16,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072958PA2804 x 360L F2=F2360
¥4,587
¥5,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072985PA2804 x 740L F2=F2740
¥5,547
¥6,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073080PA2804 x 440L F2=F2440
¥4,788
¥5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073150PA2804 x 250L F2=F2250
¥4,308
¥4,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073509PA2804 x 18000L F2=F218000
¥49,196
¥54,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073999PA2804 x 950L F2=F2950
¥6,080
¥6,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074017PA2804 x 1450L F2=F21450
¥7,343
¥8,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074078PA2804 x 3600L F2=F23600
¥12,780
¥14,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074918PA2804 x 1600L F2=F21600
¥7,723
¥8,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075137PA2804 x 820L F2=F2820
¥5,751
¥6,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075207PA2804 x 410L F2=F2410
¥4,714
¥5,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075575PA2804 x 630L F2=F2630
¥5,270
¥5,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075758PA2804 x 20000L F2=F220000
¥54,254
¥59,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075916PA2804 x 830L F2=F2830
¥5,775
¥6,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076151PA2804 x 560L F2=F2560
¥5,094
¥5,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076659PA2804 x 660L F2=F2660
¥5,344
¥5,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077456PA2804 x 7500L F2=F27500
¥22,643
¥24,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077578PA2804 x 1550L F2=F21550
¥7,596
¥8,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077928PA2804 x 2100L F2=F22100
¥8,987
¥9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする