曜日別特売

PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)

PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2806 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
100
寸法X(mm)
22
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
めねじサイズ
9/16-18UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
19.1
質量(g/m)
540
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062221PA2806 x 360L F2=F2360
¥5,279
¥5,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062327PA2806 x 11000L F2=F211000
¥38,807
¥42,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062501PA2806 x 4800L F2=F24800
¥19,271
¥21,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062598PA2806 x 410L F2=F2410
¥5,436
¥5,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063429PA2806 x 950L F2=F2950
¥7,139
¥7,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063508PA2806 x 290L F2=F2290
¥5,059
¥5,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063657PA2806 x 660L F2=F2660
¥6,223
¥6,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063709PA2806 x 2600L F2=F22600
¥12,338
¥13,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063928PA2806 x 980L F2=F2980
¥7,232
¥7,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064077PA2806 x 2300L F2=F22300
¥11,392
¥12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065310PA2806 x 320L F2=F2320
¥5,152
¥5,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065346PA2806 x 1850L F2=F21850
¥9,975
¥10,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065565PA2806 x 3200L F2=F23200
¥14,228
¥15,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066631PA2806 x 1550L F2=F21550
¥9,028
¥9,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067087PA2806 x 17000L F2=F217000
¥57,714
¥63,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067245PA2806 x 2900L F2=F22900
¥13,283
¥14,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067699PA2806 x 200L F2=F2200
¥4,775
¥5,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067778PA2806 x 4400L F2=F24400
¥18,010
¥19,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068469PA2806 x 900L F2=F2900
¥6,982
¥7,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068645PA2806 x 20000L F2=F220000
¥67,167
¥73,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068706PA2806 x 6500L F2=F26500
¥24,627
¥27,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068995PA2806 x 420L F2=F2420
¥5,468
¥6,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069011PA2806 x 710L F2=F2710
¥6,382
¥7,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069081PA2806 x 1650L F2=F21650
¥9,343
¥10,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069991PA2806 x 810L F2=F2810
¥6,696
¥7,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070675PA2806 x 3600L F2=F23600
¥15,488
¥17,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070928PA2806 x 2800L F2=F22800
¥12,968
¥14,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071470PA2806 x 780L F2=F2780
¥6,603
¥7,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071890PA2806 x 3800L F2=F23800
¥16,119
¥17,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072319PA2806 x 8000L F2=F28000
¥29,354
¥32,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072380PA2806 x 610L F2=F2610
¥6,066
¥6,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072529PA2806 x 3500L F2=F23500
¥15,172
¥16,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072757PA2806 x 2000L F2=F22000
¥10,446
¥11,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072827PA2806 x 650L F2=F2650
¥6,192
¥6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072915PA2806 x 600L F2=F2600
¥6,035
¥6,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073299PA2806 x 330L F2=F2330
¥5,183
¥5,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073466PA2806 x 400L F2=F2400
¥5,406
¥5,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073789PA2806 x 5500L F2=F25500
¥21,475
¥23,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074577PA2806 x 3300L F2=F23300
¥14,543
¥15,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074656PA2806 x 690L F2=F2690
¥6,319
¥6,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075435PA2806 x 250L F2=F2250
¥4,932
¥5,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075460PA2806 x 4100L F2=F24100
¥17,064
¥18,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075548PA2806 x 350L F2=F2350
¥5,248
¥5,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076135PA2806 x 390L F2=F2390
¥5,374
¥5,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076406PA2806 x 790L F2=F2790
¥6,635
¥7,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077115PA2806 x 9500L F2=F29500
¥34,080
¥37,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077395PA2806 x 4000L F2=F24000
¥16,748
¥18,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077517PA2806 x 540L F2=F2540
¥5,846
¥6,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078366PA2806 x 840L F2=F2840
¥6,792
¥7,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078655PA2806 x 510L F2=F2510
¥5,752
¥6,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする