曜日別特売

PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2812 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
170
寸法X(mm)
36
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
めねじサイズ
1-1/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
29.6
質量(g/m)
1130
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
134件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061871PA2812 x 3000L F2=F23000
¥31,418
¥34,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062300PA2812 x 1850L F2=F21850
¥21,900
¥24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062835PA2812 x 780L F2=F2780
¥13,044
¥14,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064820PA2812 x 2900L F2=F22900
¥30,591
¥33,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065276PA2812 x 1550L F2=F21550
¥19,418
¥21,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065660PA2812 x 6500L F2=F26500
¥60,387
¥66,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065766PA2812 x 1200L F2=F21200
¥16,519
¥18,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065800PA2812 x 820L F2=F2820
¥13,375
¥14,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065931PA2812 x 2300L F2=F22300
¥25,624
¥28,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065958PA2812 x 2200L F2=F22200
¥24,796
¥27,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066055PA2812 x 990L F2=F2990
¥14,783
¥16,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066378PA2812 x 600L F2=F2600
¥11,554
¥12,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066956PA2812 x 400L F2=F2400
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066965PA2812 x 380L F2=F2380
¥9,734
¥10,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067069PA2812 x 670L F2=F2670
¥12,134
¥13,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067236PA2812 x 830L F2=F2830
¥13,459
¥14,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067340PA2812 x 930L F2=F2930
¥14,286
¥15,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067611PA2812 x 850L F2=F2850
¥13,623
¥14,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068189PA2812 x 860L F2=F2860
¥13,707
¥15,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068216PA2812 x 3100L F2=F23100
¥32,246
¥35,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068268PA2812 x 8000L F2=F28000
¥72,800
¥80,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068505PA2812 x 410L F2=F2410
¥9,982
¥10,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068776PA2812 x 1950L F2=F21950
¥22,728
¥25,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069151PA2812 x 4200L F2=F24200
¥41,350
¥45,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069178PA2812 x 8500L F2=F28500
¥76,940
¥84,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069291PA2812 x 690L F2=F2690
¥12,299
¥13,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069765PA2812 x 440L F2=F2440
¥10,230
¥11,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069808PA2812 x 7000L F2=F27000
¥64,524
¥70,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070228PA2812 x 300L F2=F2300
¥9,071
¥9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070937PA2812 x 770L F2=F2770
¥12,962
¥14,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071549PA2812 x 610L F2=F2610
¥11,636
¥12,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071655PA2812 x 1400L F2=F21400
¥18,175
¥19,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071759PA2812 x 320L F2=F2320
¥9,236
¥10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072057PA2812 x 620L F2=F2620
¥11,720
¥12,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072346PA2812 x 920L F2=F2920
¥14,202
¥15,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072355PA2812 x 330L F2=F2330
¥9,319
¥10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073640PA2812 x 7500L F2=F27500
¥68,663
¥75,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074105PA2812 x 4500L F2=F24500
¥43,834
¥48,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074428PA2812 x 630L F2=F2630
¥11,803
¥12,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074516PA2812 x 1450L F2=F21450
¥18,590
¥20,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075015PA2812 x 1100L F2=F21100
¥15,692
¥17,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075119PA2812 x 710L F2=F2710
¥12,466
¥13,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076370PA2812 x 3600L F2=F23600
¥36,383
¥40,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076388PA2812 x 730L F2=F2730
¥12,630
¥13,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077691PA2812 x 3700L F2=F23700
¥37,212
¥40,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077849PA2812 x 5000L F2=F25000
¥47,971
¥52,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078786PA2812 x 4900L F2=F24900
¥47,144
¥51,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078881PA2812 x 370L F2=F2370
¥9,651
¥10,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079206PA2812 x 4800L F2=F24800
¥46,315
¥50,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079985PA2812 x 4300L F2=F24300
¥42,178
¥46,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする