曜日別特売

PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2816 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
36.7
質量(g/m)
1750
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
128件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062196PA2816 x 4800L F2=F24800
¥58,834
¥64,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062738PA2816 x 8000L F2=F28000
¥92,096
¥101,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063027PA2816 x 1950L F2=F21950
¥29,210
¥32,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063246PA2816 x 3500L F2=F23500
¥45,320
¥49,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064305PA2816 x 2100L F2=F22100
¥30,767
¥33,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065705PA2816 x 620L F2=F2620
¥15,384
¥16,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065870PA2816 x 900L F2=F2900
¥18,295
¥20,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065888PA2816 x 3600L F2=F23600
¥46,360
¥50,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066125PA2816 x 790L F2=F2790
¥17,151
¥18,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066177PA2816 x 4700L F2=F24700
¥57,794
¥63,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066220PA2816 x 1900L F2=F21900
¥28,690
¥31,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067376PA2816 x 530L F2=F2530
¥14,448
¥15,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067550PA2816 x 6500L F2=F26500
¥76,506
¥84,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067717PA2816 x 740L F2=F2740
¥16,631
¥18,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067839PA2816 x 4600L F2=F24600
¥56,755
¥62,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067857PA2816 x 570L F2=F2570
¥14,864
¥16,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068207PA2816 x 4400L F2=F24400
¥54,675
¥60,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069571PA2816 x 4900L F2=F24900
¥59,874
¥65,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070815PA2816 x 2200L F2=F22200
¥31,807
¥34,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070858PA2816 x 2500L F2=F22500
¥34,926
¥38,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071077PA2816 x 550L F2=F2550
¥14,656
¥16,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071190PA2816 x 2000L F2=F22000
¥29,727
¥32,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071610PA2816 x 960L F2=F2960
¥18,919
¥20,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071698PA2816 x 590L F2=F2590
¥15,072
¥16,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071881PA2816 x 3100L F2=F23100
¥41,163
¥45,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072705PA2816 x 1650L F2=F21650
¥26,091
¥28,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072931PA2816 x 4100L F2=F24100
¥51,558
¥56,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072976PA2816 x 490L F2=F2490
¥14,032
¥15,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073430PA2816 x 660L F2=F2660
¥15,800
¥17,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074035PA2816 x 8500L F2=F28500
¥97,295
¥107,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074139PA2816 x 1350L F2=F21350
¥22,971
¥25,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074315PA2816 x 860L F2=F2860
¥17,879
¥19,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074507PA2816 x 350L F2=F2350
¥12,576
¥13,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074550PA2816 x 520L F2=F2520
¥14,344
¥15,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075539PA2816 x 7500L F2=F27500
¥86,900
¥95,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075645PA2816 x 780L F2=F2780
¥17,047
¥18,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075889PA2816 x 1850L F2=F21850
¥28,170
¥30,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076860PA2816 x 340L F2=F2340
¥12,472
¥13,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077411PA2816 x 3900L F2=F23900
¥49,479
¥54,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077630PA2816 x 640L F2=F2640
¥15,592
¥17,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077727PA2816 x 5500L F2=F25500
¥66,110
¥72,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078427PA2816 x 890L F2=F2890
¥18,191
¥20,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078725PA2816 x 330L F2=F2330
¥12,370
¥13,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079215PA2816 x 3000L F2=F23000
¥40,123
¥44,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079285PA2816 x 880L F2=F2880
¥18,087
¥19,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079477PA2816 x 2400L F2=F22400
¥33,886
¥37,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079696PA2816 x 940L F2=F2940
¥18,711
¥20,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079775PA2816 x 410L F2=F2410
¥13,200
¥14,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080211PA2816 x 2800L F2=F22800
¥38,044
¥41,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080780PA2816 x 450L F2=F2450
¥13,616
¥14,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする