曜日別特売

PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3504 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
15.2
質量(g/m)
390
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062239PA3504 x 1450L F2=F21450
¥8,375
¥9,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062528PA3504 x 910L F2=F2910
¥6,624
¥7,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062537PA3504 x 3200L F2=F23200
¥14,043
¥15,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062939PA3504 x 2800L F2=F22800
¥12,748
¥14,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064156PA3504 x 2200L F2=F22200
¥10,803
¥11,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064881PA3504 x 570L F2=F2570
¥5,523
¥6,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065039PA3504 x 650L F2=F2650
¥5,782
¥6,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065267PA3504 x 520L F2=F2520
¥5,360
¥5,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065301PA3504 x 1300L F2=F21300
¥7,887
¥8,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065389PA3504 x 240L F2=F2240
¥4,454
¥4,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065976PA3504 x 1250L F2=F21250
¥7,727
¥8,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066071PA3504 x 620L F2=F2620
¥5,684
¥6,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066247PA3504 x 630L F2=F2630
¥5,718
¥6,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066430PA3504 x 19000L F2=F219000
¥65,228
¥71,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066877PA3504 x 660L F2=F2660
¥5,815
¥6,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067096PA3504 x 25000L F2=F225000
¥84,666
¥93,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067209PA3504 x 830L F2=F2830
¥6,366
¥7,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067279PA3504 x 450L F2=F2450
¥5,135
¥5,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068085PA3504 x 780L F2=F2780
¥6,203
¥6,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068828PA3504 x 4400L F2=F24400
¥17,931
¥19,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068889PA3504 x 540L F2=F2540
¥5,426
¥5,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070368PA3504 x 17000L F2=F217000
¥58,748
¥64,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070517PA3504 x 3300L F2=F23300
¥14,367
¥15,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071235PA3504 x 4900L F2=F24900
¥19,551
¥21,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071330PA3504 x 5500L F2=F25500
¥21,494
¥23,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071619PA3504 x 290L F2=F2290
¥4,616
¥5,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071646PA3504 x 260L F2=F2260
¥4,518
¥4,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072005PA3504 x 4200L F2=F24200
¥17,282
¥19,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072495PA3504 x 2700L F2=F22700
¥12,424
¥13,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072800PA3504 x 11000L F2=F211000
¥39,311
¥43,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073071PA3504 x 3500L F2=F23500
¥15,015
¥16,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073247PA3504 x 12000L F2=F212000
¥42,551
¥46,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073421PA3504 x 790L F2=F2790
¥6,236
¥6,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073606PA3504 x 210L F2=F2210
¥4,356
¥4,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073920PA3504 x 600L F2=F2600
¥5,620
¥6,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074419PA3504 x 680L F2=F2680
¥5,879
¥6,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074665PA3504 x 670L F2=F2670
¥5,847
¥6,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074735PA3504 x 360L F2=F2360
¥4,842
¥5,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074927PA3504 x 3900L F2=F23900
¥16,311
¥17,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074945PA3504 x 300L F2=F2300
¥4,648
¥5,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075390PA3504 x 2600L F2=F22600
¥12,099
¥13,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075451PA3504 x 3600L F2=F23600
¥15,339
¥16,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075776PA3504 x 550L F2=F2550
¥5,458
¥6,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075785PA3504 x 3100L F2=F23100
¥13,719
¥15,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075837PA3504 x 340L F2=F2340
¥4,778
¥5,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076300PA3504 x 1550L F2=F21550
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076528PA3504 x 2300L F2=F22300
¥11,127
¥12,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076598PA3504 x 560L F2=F2560
¥5,491
¥6,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077788PA3504 x 870L F2=F2870
¥6,496
¥7,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078016PA3504 x 8500L F2=F28500
¥31,214
¥34,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする