PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3512 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
36
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
めねじサイズ
1-1/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
29.6
質量(g/m)
1130
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
134件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062431PA3512 x 1700L F2=F21700
¥25,196
¥27,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063009PA3512 x 300L F2=F2300
¥9,872
¥10,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063465PA3512 x 640L F2=F2640
¥13,594
¥14,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063691PA3512 x 4300L F2=F24300
¥53,656
¥59,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064716PA3512 x 5000L F2=F25000
¥61,318
¥67,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064795PA3512 x 2200L F2=F22200
¥30,668
¥33,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065100PA3512 x 1000L F2=F21000
¥17,534
¥19,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065845PA3512 x 880L F2=F2880
¥16,222
¥17,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066545PA3512 x 600L F2=F2600
¥13,155
¥14,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066798PA3512 x 410L F2=F2410
¥11,076
¥12,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067051PA3512 x 340L F2=F2340
¥10,311
¥11,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068110PA3512 x 390L F2=F2390
¥10,856
¥11,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068171PA3512 x 6500L F2=F26500
¥77,738
¥85,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068338PA3512 x 1050L F2=F21050
¥18,082
¥19,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071156PA3512 x 3000L F2=F23000
¥39,426
¥43,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071199PA3512 x 2000L F2=F22000
¥28,479
¥31,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071305PA3512 x 7000L F2=F27000
¥83,210
¥91,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071409PA3512 x 370L F2=F2370
¥10,639
¥11,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071497PA3512 x 770L F2=F2770
¥15,016
¥16,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071558PA3512 x 4800L F2=F24800
¥59,128
¥65,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072389PA3512 x 310L F2=F2310
¥9,982
¥10,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072407PA3512 x 780L F2=F2780
¥15,126
¥16,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072967PA3512 x 8000L F2=F28000
¥94,155
¥103,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073588PA3512 x 930L F2=F2930
¥16,767
¥18,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073685PA3512 x 860L F2=F2860
¥16,002
¥17,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073956PA3512 x 540L F2=F2540
¥12,500
¥13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074839PA3512 x 750L F2=F2750
¥14,799
¥16,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074936PA3512 x 990L F2=F2990
¥17,424
¥19,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075085PA3512 x 710L F2=F2710
¥14,360
¥15,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075171PA3512 x 2300L F2=F22300
¥31,764
¥34,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075259PA3512 x 4900L F2=F24900
¥60,224
¥66,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075338PA3512 x 13000L F2=F213000
¥148,886
¥163,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076555PA3512 x 320L F2=F2320
¥10,091
¥11,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076808PA3512 x 2500L F2=F22500
¥33,954
¥37,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077106PA3512 x 400L F2=F2400
¥10,966
¥12,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077149PA3512 x 480L F2=F2480
¥11,843
¥13,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077919PA3512 x 4600L F2=F24600
¥56,939
¥62,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078050PA3512 x 620L F2=F2620
¥13,375
¥14,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078628PA3512 x 590L F2=F2590
¥13,046
¥14,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078811PA3512 x 3400L F2=F23400
¥43,804
¥48,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079057PA3512 x 5500L F2=F25500
¥66,791
¥73,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079100PA3512 x 490L F2=F2490
¥11,952
¥13,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079486PA3512 x 2400L F2=F22400
¥32,858
¥36,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079635PA3512 x 630L F2=F2630
¥13,484
¥14,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079818PA3512 x 2100L F2=F22100
¥29,575
¥32,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079940PA3512 x 1900L F2=F21900
¥27,386
¥30,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081209PA3512 x 950L F2=F2950
¥16,987
¥18,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081970PA3512 x 4200L F2=F24200
¥52,560
¥57,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
83082530PA3512 x 10000L F2=F210000
¥116,047
¥127,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
83082548PA3512 x 530L F2=F2530
¥12,390
¥13,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする