曜日別特売

PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
280
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
37.4
質量(g/m)
2000
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
126件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062029PA3516 x 2200L F2=F22200
¥37,642
¥41,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062406PA3516 x 340L F2=F2340
¥13,375
¥14,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062485PA3516 x 300L F2=F2300
¥12,854
¥14,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062589PA3516 x 7000L F2=F27000
¥100,266
¥110,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063201PA3516 x 690L F2=F2690
¥17,940
¥19,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063210PA3516 x 4300L F2=F24300
¥65,040
¥71,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064226PA3516 x 4900L F2=F24900
¥72,868
¥80,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064488PA3516 x 1250L F2=F21250
¥25,247
¥27,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065337PA3516 x 4100L F2=F24100
¥62,431
¥68,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065380PA3516 x 990L F2=F2990
¥21,855
¥24,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065696PA3516 x 520L F2=F2520
¥15,724
¥17,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066439PA3516 x 630L F2=F2630
¥17,159
¥18,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067270PA3516 x 610L F2=F2610
¥16,898
¥18,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067559PA3516 x 1600L F2=F21600
¥29,814
¥32,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067945PA3516 x 910L F2=F2910
¥20,811
¥22,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068031PA3516 x 6500L F2=F26500
¥93,743
¥103,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069345PA3516 x 7500L F2=F27500
¥106,790
¥117,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070027PA3516 x 720L F2=F2720
¥18,332
¥20,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070736PA3516 x 1550L F2=F21550
¥29,160
¥32,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070998PA3516 x 2600L F2=F22600
¥42,862
¥47,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071865PA3516 x 750L F2=F2750
¥18,724
¥20,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072486PA3516 x 3500L F2=F23500
¥54,603
¥60,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073396PA3516 x 400L F2=F2400
¥14,158
¥15,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073710PA3516 x 1900L F2=F21900
¥33,728
¥37,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073895PA3516 x 1150L F2=F21150
¥23,943
¥26,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074279PA3516 x 1850L F2=F21850
¥33,075
¥36,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074446PA3516 x 580L F2=F2580
¥16,506
¥18,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074525PA3516 x 420L F2=F2420
¥14,419
¥15,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074717PA3516 x 2300L F2=F22300
¥38,947
¥42,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075189PA3516 x 680L F2=F2680
¥17,811
¥19,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075521PA3516 x 3000L F2=F23000
¥48,079
¥52,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075609PA3516 x 840L F2=F2840
¥19,898
¥21,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075749PA3516 x 1000L F2=F21000
¥21,984
¥24,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075941PA3516 x 480L F2=F2480
¥15,200
¥16,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076056PA3516 x 970L F2=F2970
¥21,595
¥23,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076616PA3516 x 1750L F2=F21750
¥31,771
¥34,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076729PA3516 x 3600L F2=F23600
¥55,908
¥61,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077167PA3516 x 550L F2=F2550
¥16,114
¥17,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077867PA3516 x 590L F2=F2590
¥16,636
¥18,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078086PA3516 x 1200L F2=F21200
¥24,595
¥27,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078698PA3516 x 740L F2=F2740
¥18,592
¥20,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079005PA3516 x 4200L F2=F24200
¥63,735
¥70,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079039PA3516 x 2400L F2=F22400
¥40,251
¥44,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079791PA3516 x 540L F2=F2540
¥15,984
¥17,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080238PA3516 x 760L F2=F2760
¥18,855
¥20,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080299PA3516 x 870L F2=F2870
¥20,290
¥22,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
83080746PA3516 x 670L F2=F2670
¥17,680
¥19,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
83081629PA3516 x 2500L F2=F22500
¥41,556
¥45,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
83082941PA3516 x 1950L F2=F21950
¥34,380
¥37,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
83083029PA3516 x 1650L F2=F21650
¥30,466
¥33,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする