シャワーフック 後付け ネジ式 G1/2 屋外 ガーデン ペット 足洗い 蛇口 水栓 屋外 海水浴場 ビーチ
◆水栓柱(立水栓)などについているカップリング横水栓に取付けできます。
◆屋外での衣類の予洗いや犬のお散歩後の足洗いにオススメです。
◆ビーチや海水浴場での水着の汚れ落としや体の砂落としなどにもオススメです。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIY(ネジ接続)で取付けが可能です。
◆取付ネジサイズ:G1/2(水栓側)、G1/2(シャワーホース側)
- 用途
- 水栓(蛇口)にシャワーホースを後付けできるフックです。
- 材質
- 真鍮、ABS樹脂
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ





















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)










