曜日別特売

バイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製

バイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-eバイク用スマホホルダー F-LOCK(エフロック)『TKプロテクトホルダー ファルコンZ』+ホークワン本体 防振 金属製 - LeFH-e

ファルコンZ+ホークワンのセット
F-LOCKシリーズ(ボールマウントタイプ)用アクセサリー。
従来のアドバンスホルダーをHAWK1・ショートマウントホルダー・ミラーマウントホルダーに対応させるため、
基部をボールジョイントに変更し、更に防振機能を備えたものです。
対角で支える仕組みで、スマートフォン本体のサイドスイッチ類に干渉しづらく、脱着もすごく簡単!

用途
【使いやすいボールマウント式】
ベースへの接続部分は人気の「ボールマウント」式。
ベースへのスムーズな装着と360度回転可能な角度調整でバイカーをサポートします。
バイクで走行中にスマホの角度が気になるときがありませんか?
そんなときにもボールマウントの「ファルコンZホルダー」なら簡単にノーストレスで調整が可能。運転時に注意が散漫になるリスクを回避できます。縦横自由に向きを変えられるのでナビアプリなどを使う際にもおすすめです。
【スマホをガッツリロック!】
エフロックスマホホルダーの特徴である2点でのガッツリホールド機能を継承!
スマホケースがスマホの操作ボタンを押してしまい「誤作動」を引き起こす心配がありません。ロック部分は最小限の幅に設計してあるので、充電しながらの走行も可能です。
さらにホールド部分がスマホ画面をジャマしないので走行時にナビ画面などが隠れる心配がありません。
【衝撃に強い金属製のボディ】
「ファルコンZホルダー」のボディは衝撃に強い金属製、シルバーのカラーでスタイリッシュなデザインです。
ステンレスとPOM樹脂で作られたソリッドでシンプルな形状。バイクの印象を損ねません。「ファルコンZホルダー」はビジュアルにこだわるバイカーさんにもオススメできるスタイルです。
【4.7~6.7インチのスマホに対応】
「ファルコンZホルダー」はエフロックの特徴である「ロック部分のスライド調整」を継承。
ホールド部分がスライドするので4.7~6.7インチとおよそ5cmもの調整が可能。スマートホンを取り付けた後は背面のロック機能をオンにすることでホールド力も抜群です!エフロックシリーズの「ガッツリロック!」の機能はしっかり引き継がれ・進化しています。
小さいサイズのスマートホンから比較的大型の6.7インチサイズのスマホまで幅広く対応します。
色
BLACK
本体厚さ(mm)
~14.5
取付幅(mm)
【携帯】66~85
本体長さ(mm)
137~170
内容量
1セット
注意
※注意事項iPhone SEは4.0インチ、iPhone 12 mini/iPhone 13 miniは幅が64mmと対応サイズに満たないため、お取り付けいただけません。その他にも外形サイズや形状によって取り付けできない場合もございます。
※【取り付け可能機種一例】
※iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plusその他対応サイズ内のAndroid/アンドロイド
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060708850300
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする