バイク用スマホホルダー ファルコンクロー ホークワン セット バイク 強防振 盗難防止機能 F-LOCK ボールマウントタイプ
F-LOCKシリーズ(ボールマウントタイプ)用アクセサリー。
従来のアドバンスホルダーをHAWK1・ショートマウントホルダー・ミラーマウントホルダーに対応させるため、
基部をボールジョイントに変更し、更に防振機能を備えたものです。
対角で支える仕組みで、スマートフォン本体のサイドスイッチ類に干渉しづらく、脱着もすごく簡単!
- 用途
- 【使いやすいボールマウント式】
ベースへの接続部分は人気の「ボールマウント」式。
ベースへのスムーズな装着と360度回転可能な角度調整でバイカーをサポートします。
バイクで走行中にスマホの角度が気になるときがありませんか?
そんなときにもボールマウントの「ファルコンクロー」なら簡単にノーストレスで調整が可能。
運転時に注意が散漫になるリスクを回避できます。 縦横自由に向きを変えられるのでナビアプリなどを使う際にもおすすめです。
【スマホをガッツリロック!】
エフロックスマホホルダーの特徴である2点でのガッツリホールド機能を継承!
スマホケースがスマホの操作ボタンを押してしまい「誤作動」を引き起こす心配がありません。
ロック部分は最小限の幅に設計してあるので、充電しながらの走行も可能です。
さらにホールド部分がスマホ画面をジャマしないので、
走行時にナビ画面などが隠れる心配がありません。
【衝撃に強い金属製のボディ】
「ファルコンクローホルダー」のボディは衝撃に強い金属製、シルバーのカラーでスタイリッシュなデザインです。
ステンレスとPOM樹脂で作られたソリッドでシンプルな形状。バイクの印象を損ねません。
「ファルコンクローホルダー」はビジュアルにこだわるバイカーさんにもオススメできるスタイルです。
【ベースマウントは盗難防止機能付き!ホークワン】
「ファルコンクローホルダー」のベースで最もオススメなのがエフロック「ホークワン」です。
ボールマウントに対応、盗難防止機能付きなので走行中に「ちょっと」コンビニへの立ち寄りも安心です。
盗難防止機能(セキュリティハンドル)従来品は簡単に取付できるが、
つけっぱなしで駐車すると盗難事故にあうことが・・
ホークワンはセキュリティハンドル付で簡単に取り外せません!
工具で無理やり外すのも難しいので「つけっぱなし駐車」しても大丈夫!
クランプ可能域は パイプ直径10mm~32mm
板厚6mm~32mmのため、ロックレバー(インナーバー)を下ろせば、
場所を選ばず取り付けすることができます。
クランプ固定面も2種類あり、回転させ、 取付箇所によって合わせることができます。
サイズを自由自在に合わせられるため、 取付箇所ごとにクランプを買うなどの
コストを削減することができます。
盗難防止機能付き!でも着脱は簡単!
ガッチリホールドな点はもちろんのこと、
当製品には盗難防止ハンドル (クイックリリースセキュリティハンドル) が付いています。
ホークワンの盗難防止ナットは 一見スパナで取り外せそうにも見えますが、
この盗難防止ハンドルでないと 外すことができません。
スマホやクランプ本体をロックできるため、 簡単に盗難対策をすることが可能です。
ハンドルはお持ちのカラビナや キーホルダーにつければ いつでも取り外し・ロックが可能です。
1台3役!一眼レフ・アクションカメラも取付可能
オプションパーツをご購入で スマートフォンだけでなく、 アクションカム、デジカメ、ビデオカメラなどの固定も可能です! スポーツシーンや旅行・外出時、室内など、さまざまなシーンで使用いただけます。
雲台耐荷重3kgのため、 重さのあるカメラなどにも対応。 SNS映えする写真や動画、 タイムラプス(コマ撮り)の撮影も可能です。
他にもバイクに合わせて「エフロック ミラーマウント」「エフロック ショートマウント」も選べます。 新タイプ「エフロック ステムホールマウント」「レバーマウント」も登場!お好みや用途に合わせてベースマウントをお選びいただけます。
- 色
- BLACK
- 本体厚さ(mm)
- 9~15
- 取付幅(mm)
- 【携帯】65~95
- 内容量
- 1セット
注意
※【注意】※防震ゴムマットは必ず追加する必要はありません。
※スマートフォン(ケース付き)の厚さに応じて調整してください。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ






























