- 質量(g)
- 110
- 出力
- USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A
- 最大出力(W)
- USB PD:100
- 入力
- USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A
- 充電時間(分)
- (目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65
- 充電池タイプ
- 18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリー
- サイズ(mm)
- W95×D70×H45
- USBポート
- USB-C (PD対応) x1・USB-A x1