HMD WORKS
キーホルダー名札 50個セット
リング付きで管理しやすいキータグ
中紙差し替え式で簡単に表示変更可能
鍵や備品の識別整理に便利
軽量コンパクトで持ち運びしやすい
シンプルデザインで業務用にも最適
用途
鍵の管理や識別、備品や工具の分類表示に
材質
ABS
幅(mm)
20
全長(mm)
47
径(mm)
【リング】20
リング径(Φmm)
20
内容量
1セット(50個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114635
HW237
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
83114660
HW241
レッド
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
83114669
HW240
イエロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
83114678
HW236
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
83114705
HW239
グリーン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
83114721
HW238
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください