曜日別特売
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105

100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105
100-FR038BK フットレスト 3WAY サンワダイレクト 83116105

フットレスト 3WAY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116105
品番
100-FR038BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

足を快適にサポートするフットレストです。
3パターンの脚の休息が可能。
脚を載せやすい丸型デザインの足置部
足置部は回転してベストの位置に調整が可能。
フットレスト部は日本製ギアで14段階で高さ、角度の変更が可能です。
汚れや、濡れてもさっと拭き取れるPUレザー張り。
折り畳んでコンパクトに収納できます。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
420mmの幅広タイプ。
組立は3Stepで簡単。

材質
合成皮革(台座部)、スチール(フレーム部)
質量(kg)
約3.9
色
ブラック
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5×38×16.5~42、折りたたみ時/約44.5×38×16.5~42
総耐荷重(kg)
約30
組立人数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする